80/20 Lineaariset laakerit, 3-urakiinnitys


Suodattaa
Laakerin tyyppi: UHMW PAD , Rungon leveys: 2.5 " , Pultin koko: 5 / 16-18 , Mitta D: 0.125 " , Koko E: 2.505 " , Koko F: 2.005 " , Mitta G: 0.493 " , Mitta H: 0.25 " , Koko J: 2" , Mitta Q: 1.5 " , Mitta R: 1.5 " , Koko S: 0.344 " , Koko Y: 0.625 " , Korkeus: 2.75 " , Lukitustyyppi: valinnainen , Voitelu: Kuivaa , Materiaali: Alumiini , Asennusreikä: 0.328 " , Asennusreiän keskus: 1.5 " , Asennusreiän halk.: 0.328 " , Kokonaiskorkeus: 2.75 " , Kokonaisleveys: 2.5 " , Pehmusteen materiaali: UHMW muovia , Käsitellä asiaa: pursotettu , Aukon leveys: 0.32 " , langan halkaisija: 10-32 FHSCS , langan koko: 5 / 16 "-18 , Tyyppi: Korkean jakson yksi laippa , Leveys: 2.5 "
TyyliMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaSuorittaa loppuunVäriHinta (ei alv)
A
6531
2.75 "0.75 "0.375 "6105-T5anodizePoista valinta€156.80
A
6530
2.75 "0.75 "0.375 "6105-T5anodizePoista valinta€129.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?