Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLECOTOOLS CWC-500P Iskuavain 40.5 CFM 1/4 tuuman NPT | AH7YTB 38EG58

CLECOTOOLS CWC-500P iskevä jakoavain 40.5 CFM 1/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AH7YBT Malli: CWC-500PRistiviite: 38EG58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€827.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.70
Iskut minuutissa1250
CFM @ täysi kuorma40.5
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus8000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloYhdistetty
Maks. Pultin kapasiteetti9 / 16 "
Max. vääntömomentti800 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 19 / 64 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiPin
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino4.4 lb
Vääntömomentin alue50-600 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3715
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitystyyppiHinta
CLECOTOOLS CWC-500R iskevä jakoavain 800 jalkaa-lb. 1/4 tuuman NPT | AH7YBU 38EG59 CWC-500RO-rengas€832.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLECOTOOLS CWC-500P iskevä jakoavain 40.5 CFM 1/4 tuuman NPT
€827.68 / yksikkö