Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr haalari, jossa heijastava teippi L | AD6RGM 49R015

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr Haalari, jossa heijastinnauha L

Varastossa
Tuote: AD6RGM Malli: 1325US7 - L - TAL - NAYRistiviite: 49R015
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
€215.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari heijastavalla teipillä
ATPV-luokitus8.7 cal./cmò²
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLaivasto
Väriperheblues
KalvosinnappiSnap Closure
Kankaan paino7 oz.
Sopii rinnan kokoon42 "- 44"
Sopii vyötärön kokoon36 "- 38"
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma30 "
MateriaaliUltraSoft (R)
Taskut6
KokoL
Hihan pituus34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6211320000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHihan pituusHinta
BIG BILL 1325US7 - S - REG - NAY FR Haalari heijastavalla nauhalla S | AJ2GAZ 49R006 1325US7 - S - REG - NAY8.7 cal./cm234 "- 36"28 "- 30"S30.5 "€215.53
BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR haalari heijastinnauhalla M | AJ2GBA 49R014 1325US7 - M - TAL - NAY8.7 cal./cm238 "- 40"32 "- 34"M33.5 "€215.53
BIG BILL 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY FR Haalari heijastavalla teipillä 3XL | AJ2GBB 49R018 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY8.7 cal./cm254 "- 56"48 "- 50"3XL38.5 "€258.63
BIG BILL 1325US7-MR-NAY palonkestävä haalari, jossa heijastava teippi, koko M, väriperheiden blues | CD2LFB 49R007 1325US7-MR-NAY8.7 cal./cm238 "- 40"32 "- 34"M32.5 "€215.53
BIG BILL 1325US7-XLR-NAY palonkestävä haalari, jossa heijastava teippi, koko XL, värisarja blues | CD2LFC 49R009 1325US7-XLR-NAY8.7 cal./cm246 "- 48"40 "- 42"XL35 "€215.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr Haalari, jossa heijastinnauha L
€215.53 / yksikkö