Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BIG BILL 1325US7-XLR-NAY palonkestävä haalari, jossa heijastava teippi, koko XL, värisarja blues | CD2LFC 49R009

BIG BILL 1325US7-XLR-NAY Palonkestävä haalari heijastinnauhalla, koko XL, väriperhe Blues

Varastossa
Tuote: CD2LFC Malli: 1325US7-XLR-NAYRistiviite: 49R009

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari heijastavalla teipillä
ATPV-luokitus8.7 cal./cm2
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLaivasto
KalvosinnappiSnap Closure
Kankaan paino7 oz.
Sopii rinnan kokoon46 "- 48"
Sopii vyötärön kokoon40 "- 42"
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma30 "
MateriaaliUltraSoft (R)
Taskut6
KokoXL
Hihan pituus35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHihan pituusHinta
BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr haalari, jossa heijastava teippi L | AD6RGM 49R015 1325US7 - L - TAL - NAY8.7 cal./cmò²42 "- 44"36 "- 38"L34.5 "€211.69
BIG BILL 1325US7 - S - REG - NAY FR Haalari heijastavalla nauhalla S | AJ2GAZ 49R006 1325US7 - S - REG - NAY8.7 cal./cm234 "- 36"28 "- 30"S30.5 "€211.69
BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR haalari heijastinnauhalla M | AJ2GBA 49R014 1325US7 - M - TAL - NAY8.7 cal./cm238 "- 40"32 "- 34"M33.5 "€211.69
BIG BILL 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY FR Haalari heijastavalla teipillä 3XL | AJ2GBB 49R018 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY8.7 cal./cm254 "- 56"48 "- 50"3XL38.5 "€254.63
BIG BILL 1325US7-MR-NAY palonkestävä haalari, jossa heijastava teippi, koko M, väriperheiden blues | CD2LFB 49R007 1325US7-MR-NAY8.7 cal./cm238 "- 40"32 "- 34"M32.5 "€211.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIG BILL 1325US7-XLR-NAY Palonkestävä haalari heijastinnauhalla, koko XL, väriperhe Blues
€211.69 / yksikkö