Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA TOOLS 000420310 Jakoavain Metric 10mm Koko | AH6VMU 36HV15

BETA TOOLS 000420310 Yhdistelmäavain Metric 10mm koko

Varastossa
Tuote: AH6VMU Malli: 000420310Ristiviite: 36HV15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliRuostumaton teräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukastumisen estävä muotoilu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
BETA TOOLS 000420308 Jakoavain Metric 8mm Koko | AH6VMT 36HV14 0004203084.5 "8€29.12
BETA TOOLS 000420311 Jakoavain Metric 11mm Koko | AH6VMV 36HV16 0004203115.5 "11€33.02
BETA TOOLS 000420312 Jakoavain Metric 12mm Koko | AH6VMW 36HV17 0004203126"12 "€34.76
BETA TOOLS 000420313 Jakoavain Metric 13mm Koko | AH6VMX 36HV18 0004203136.5 "13€36.67
BETA TOOLS 000420314 Jakoavain Metric 14mm Koko | AH6VMY 36HV19 0004203147"14mm€40.10
BETA TOOLS 000420315 Jakoavain Metric 15mm Koko | AH6VMZ 36HV20 0004203157.5 "15mm€40.20
BETA TOOLS 000420317 Jakoavain Metric 17mm Koko | AH6VNA 36HV21 0004203178"17mm€43.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 000420310 Yhdistelmäavain Metric 10mm koko
€31.05 / yksikkö