BESSEY WSM-12 kulmakiinnitin 90 asteen 9-1 / 2 tuuman korkki | AD3TVG 40P184

BESSEY WSM-12 Kulmapuristin 90 astetta 9-1/2 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AD3TVG Malli: WSM-12Ristiviite: 40P184

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapidike
ToimintoMateriaalien hitsaamiseen, pitämiseen, kiinnittämiseen ja kohdistamiseen tarkasti suorassa kulmassa
Leuan pituus4.5 "
MateriaaliValurauta
Mitra kapasiteetti4-3 / 4 tuumaa
KaraKuparoitu
Kurkun syvyys9-1 / 2 "
Tyyppi90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leuan korkeus (2-3 / 8 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusKurkun syvyysHinta
BESSEY WSM-9 kulmakiinnitin 90 asteen 7 tuuman korkki | AD3TVF 40P183 WSM-94"7"€306.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY WSM-12 Kulmapuristin 90 astetta 9-1/2 tuuman korkki
€468.51 / yksikkö