Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY WSM-9 kulmakiinnitin 90 asteen 7 tuuman korkki | AD3TVF 40P183

BESSEY WSM-9 kulmakiinnike 90 astetta 7 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AD3TVF Malli: WSM-9Ristiviite: 40P183

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapidike
ToimintoMateriaalien hitsaamiseen, pitämiseen, kiinnittämiseen ja kohdistamiseen tarkasti suorassa kulmassa
Leuan pituus4"
MateriaaliValurauta
Mitra kapasiteetti3-1 / 2 tuumaa
KaraKuparoitu
Kurkun syvyys7"
Tyyppi90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leuan korkeus (1-3 / 8 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusKurkun syvyysHinta
BESSEY WSM-12 kulmakiinnitin 90 asteen 9-1 / 2 tuuman korkki | AD3TVG 40P184 WSM-124.5 "9-1 / 2 "€468.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY WSM-9 kulmakiinnike 90 astetta 7 tuuman korkki
€306.64 / yksikkö