BESSEY TWV28-30-17-2K Pöytäkiinnitin 5500 Lb 16-59 / 64in. H | AG4UXZ 34RP40

BESSEY TWV28-30-17-2K pöytäkiinnike 5500 Lb 16-59/64 tuumaa. H

Varastossa
Tuote: AG4UXZ Malli: TWV28-30-17-2KRistiviite: 34RP40

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäpuristin
Syvyys16-59 / 64 "
Halkaisija1.125 "
Korkeus16 59 / 64 "
Kantavuus5500 lb
Pintojen lukumäärä1
Kierteen koko1.125 "
Leveys1 21 / 32 "
Työn pintakuvioTarkka 5/8 "reikiä 2" ruudukkokuviossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4408
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)23.6
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BESSEY TWV28-30-17K Pöytäkiinnitin 5500 Lb.2-9 / 16in. W | AG4UYA 34RP41 TWV28-30-17K2 9 / 16 "€124.92
BESSEY TWV28-30-17H Pöytäkiinnitin 5500 Lb 16-59 / 64in. D | AG4UYB 34RP42 TWV28-30-17H2 9 / 16 "€179.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY TWV28-30-17-2K pöytäkiinnike 5500 Lb 16-59/64 tuumaa. H
€130.33 / yksikkö