Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Digitaalisen paneelin mittarin vaihtojännite | AD7JVF 4EU89

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite

Varastossa
Tuote: AD7JVF Malli: H335-1-34-020Ristiviite: 4EU89
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
€631.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.25 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue1999
kiihtymysEi
hyödyt1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 200 VAC
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
ReleetKaksi SPDT-luokitettua 5 ampeeria @ 250 VAC
TyyliHawk 3
TyyppiAC-jännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyöttöalueHinta
SIMPSON ELECTRIC H335135020 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite 600 Vac | AC9DBJ 3FTU2 H335135020+/- 0.2% lukemasta +/- 1 lasketaan0 - 600 VAC€645.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Digitaalinen paneelimittari Vaihtojännite
€631.55 / yksikkö