Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY TWV28-30-17K Pöytäkiinnitin 5500 Lb.2-9 / 16in. W | AG4UYA 34RP41

BESSEY TWV28-30-17K pöytäkiinnike 5500 Lb.2-9/16in. W

Varastossa
Tuote: AG4UYA Malli: TWV28-30-17KRistiviite: 34RP41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäpuristin
Syvyys16-59 / 64 "
Halkaisija1.125 "
Korkeus16 59 / 64 "
Kantavuus5500 lb
Pintojen lukumäärä1
Kierteen koko1.125 "
Leveys2 9 / 16 "
Työn pintakuvioTarkka 5/8 "reikiä 2" ruudukkokuviossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)2.2
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BESSEY TWV28-30-17-2K Pöytäkiinnitin 5500 Lb 16-59 / 64in. H | AG4UXZ 34RP40 TWV28-30-17-2K1 21 / 32 "€130.33
BESSEY TWV28-30-17H Pöytäkiinnitin 5500 Lb 16-59 / 64in. D | AG4UYB 34RP42 TWV28-30-17H2 9 / 16 "€176.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY TWV28-30-17K pöytäkiinnike 5500 Lb.2-9/16in. W
€113.12 / yksikkö