Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MEK6 moottorin kaksoiskäyttökondensaattori, pyöreä, 440 VAC, 60/5, 5 1/4 tuumaa kokonaiskorkeus | CH6JLJ

DAYTON 2MEK6-moottorin kaksoiskäyntikondensaattori, pyöreä, 440 VAC, 60/5, 5 1/4 tuuman kokonaiskorkeus

Varastossa
Tuote: CH6JLJ Malli: 2MEK6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kaksikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus4 3 / 4 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Halkaisija2 1 / 2 "
Taajuus60 / 50 Hz
Maks. Lämpötila70 astetta C
Microfarad-luokitus60/5
Min. Lämpötila-40 astetta C
Kokonaiskorkeus5 1 / 4 "
kokonaisleveys2 3 / 8 "
Välilehden leveys1 / 4 "
Terminaalin nimityksetStandardi
Jännite440V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. LämpötilaMin. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
DAYTON 2MEJ9 -kaksoiskäyttöinen moottorikondensaattori, pyöreä, halkaisija 2-3/8", teräskansi, 45/5 mF | BH3BFF 2MEJ92.375 "----440 VAC€40.43
DAYTON 12N964 moottorin kaksoiskäyttökondensaattori, soikea, 440 VAC, 45/7.5 Microfarad Rating | CH6HTG 12N964-85 astetta C-40 astetta C5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC€23.14
DAYTON 2MDX3 -moottorin kaksoiskäyttökondensaattori, soikea, 370 VAC, 15/5, 3 7/16 tuumaa kokonaiskorkeus | CH6JHX 2MDX3-70 astetta C-40 astetta C3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€24.74
DAYTON 2MDX6 -moottorin kaksoiskäyttökondensaattori, soikea, 370 VAC, 25/5, 4 3/4 tuuman kokonaiskorkeus | CH6JHY 2MDX6-70 astetta C-40 astetta C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€33.53
DAYTON 2MDX7 -moottorin kaksoiskäyntikondensaattori, soikea, 370 VAC, 30/5, 4 11/16 tuumaa kokonaiskorkeus | CH6JHZ 2MDX7-70 astetta C-40 astetta C4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€38.47
DAYTON 2MDX8 -moottorin kaksoiskäyttökondensaattori, soikea, 370 VAC, 35/5, 4 3/4 tuumaa kokonaiskorkeus | CH6JJA 2MDX8-70 astetta C-40 astetta C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€19.10
DAYTON 2MEE7 moottorin kaksoiskäyntikondensaattori, pyöreä, 370 VAC, 25/5 Microfarad Rating | CH6JJW 2MEE72"70 astetta C-40 astetta C4 5 / 8 "2"370V AC€21.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MEK6-moottorin kaksoiskäyntikondensaattori, pyöreä, 440 VAC, 60/5, 5 1/4 tuuman kokonaiskorkeus
€68.43 / yksikkö