Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY TG4.008 + 2K tankopuristin, vakio 8 tuumaa | AH3KVX 32PJ72

BESSEY TG4.008+2K tankopuristin, vakio 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3KVX Malli: TG4.008+2KRistiviite: 32PJ72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaarikiinnike
Tangon materiaaliKylmävedetty seosteräs
Palkin koko1-5/32
Tangon paksuus (tuumaa)25/64
Palkin leveys (tuumaa)1-9/64
Kiinnityspinta (tuumaa)1-7/64
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-3/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-7/64
kahvan pituus4.25
Kahva materiaaliKomposiitti muovia
Maks. Leuan avaaminen8
Nimellinen kiristyspaine880 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-9/64
Avaus8
Pad tyyppiStandardi
Ruuvin koko5/8
Karan halkaisija.5/8
Kääntöalusta1-1/4
Kääntyvä tyyppivaihdettava
Kurkun syvyys4
TyyppiLiukuva varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaalieräMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoKurkun syvyysHinta
BESSEY TGJ2.506 + 2K tankopuristimen liukuvarsi 6 tuumaa | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike6Standardi35/642.5€29.94
BESSEY TGJ2.512 + 2K tankopuristin, vakio 12 tuumaa | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike12Standardi35/642.5€30.84
BESSEY TGJ2.518 + 2K tankopuristimen komposiittimuovi 18 tuumaa | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike18Standardi35/642.5€33.81
BESSEY TGJ2.524+2K tangon puristin liukuvarsi 6 tuumaa leveys | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike24Standardi35/642.5€35.57
BESSEY TGJ2.530+2K tangon puristin liukuvarsi 30 tuumaa | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike30Standardi35/642.5€41.11
BESSEY TGJ2.536+2K tangon puristin liukuvarsi 36 tuumaa | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike36Standardi35/642.5€45.12
BESSEY TG4.012 + 2K tankopuristimen liukuvarsi 12 tuumaa | AH3KVY 32PJ73 TG4.012 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike12Standardi5/84€50.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY TG4.008+2K tankopuristin, vakio 8 tuumaa
€42.95 / yksikkö