Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SGL-18 tankopuristimen liukuvarsi 18 tuumaa | AH3KWK 32PJ88

BESSEY SGL-18 tangon puristin liukuvarsi 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3KWK Malli: SGL-18Ristiviite: 32PJ88

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaarikiinnike
Tangon materiaaliKylmävedetty seosteräs
Palkin koko13/32
Tangon paksuus (tuumaa)33/64
Palkin leveys (tuumaa)1-1/16
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta D (tuumaa)2-3/8
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-5/16
kahvan pituus4-21/32
Kahva materiaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen18
Nimellinen kiristyspaine1800 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-1/16
Avaus18
Pad tyyppiKääntyvä
Ruuvin koko45/64
Karan halkaisija.45/64
Kääntöalusta1-1/2
Kääntyvä tyyppivaihdettava
Kurkun syvyys4.75
TyyppiLiukuva varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaalieräMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoKurkun syvyysHinta
BESSEY TGJ2.506 + 2K tankopuristimen liukuvarsi 6 tuumaa | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike6Standardi35/642.5€29.94
BESSEY TGJ2.512 + 2K tankopuristin, vakio 12 tuumaa | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike12Standardi35/642.5€31.47
BESSEY TGJ2.518 + 2K tankopuristimen komposiittimuovi 18 tuumaa | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike18Standardi35/642.5€35.00
BESSEY TGJ2.524+2K tangon puristin liukuvarsi 6 tuumaa leveys | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike24Standardi35/642.5€38.10
BESSEY TGJ2.530+2K tangon puristin liukuvarsi 30 tuumaa | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike30Standardi35/642.5€42.51
BESSEY TGJ2.536+2K tangon puristin liukuvarsi 36 tuumaa | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike36Standardi35/642.5€45.12
BESSEY TG4.008 + 2K tankopuristin, vakio 8 tuumaa | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KLiukuva varsi4.25Komposiitti muoviaBaarikiinnike8Standardi5/84€42.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SGL-18 tangon puristin liukuvarsi 18 tuumaa
€126.60 / yksikkö