BESSEY SC110V laakerinlämmitin 17 A | AD9KED 4TDJ6

BESSEY SC110V laakerinlämmitin 17 ampeeria

Varastossa
Tuote: AD9KED Malli: SC110VRistiviite: 4TDJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,478.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin lämmitin
Ampeeria17
Laakerin leveys (tuumaa)4
Korkeus9"
Hz60
Pituus11.5 "
TyyppiInduktio
Jännite120
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.2435
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8514400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakerin enimmäisarvo (tuumaa) (11)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeuseräPituusJänniteLeveysHinta
BESSEY BCS440V laakerilämmitin 440 volttia 20 ampeeria | AC8AFN 39F029 BCS 440V2016 "Laakerin lämmitin22 "44010 "€8,329.09
BESSEY BC220V laakerinlämmitin 30 A | AD9KEE 4TDJ7 BC220V3016 "Laakerin lämmitin17 "2208"€4,735.91
BESSEY BC440V laakerinlämmitin 20 A | AD9KEF 4TDJ8 BC440V2016 "Laakerin lämmitin17 "4408"€5,318.81
BESSEY SC 2 Laakerilämmittimen poikkitanko, 2 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SC, 9 1/4 tuumaa kokonaispituus | CN9KEE 181L42 SC 2--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€338.77
BESSEY SVH 3-1/8 Laakerilämmittimen poikkitanko, 3 1/8 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SVH, 14 tuuman kokonaispituus | CN9KEF 488V36 SVH 3-1/8--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€1,780.88
BESSEY SC 3/4 laakerilämmittimen poikkitanko, 3/4 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SC, 9 1/4 tuumaa kokonaispituus | CN9KEG 181L46 SC 3/4--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€305.79
BESSEY GCS-NCB kartiolaakerin lämmitin, kartio, ei kannettava, Gcs, 120 V voltti, 15 A virta | CN9KEH 52HZ27 GCS-NCB--Laakerin lämmitin---€1,060.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SC110V laakerinlämmitin 17 ampeeria
€2,478.26 / yksikkö