Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY GCS-NCB kartiolaakerin lämmitin, kartio, ei kannettava, Gcs, 120 V voltti, 15 A virta | CN9KEH 52HZ27

BESSEY GCS-NCB kartiolaakerin lämmitin, kartio, ei kannettava, Gcs, 120 V voltti, 15 A virta

Varastossa
Tuote: CN9KEH Malli: GCS-NCBRistiviite: 52HZ27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,025.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin lämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeuseräPituusJänniteLeveysHinta
BESSEY BCS440V laakerilämmitin 440 volttia 20 ampeeria | AC8AFN 39F029 BCS 440V2016 "Laakerin lämmitin22 "44010 "€8,329.09
BESSEY SC110V laakerinlämmitin 17 A | AD9KED 4TDJ6 SC110V179"Laakerin lämmitin11.5 "1207"€2,753.63
BESSEY BC220V laakerinlämmitin 30 A | AD9KEE 4TDJ7 BC220V3016 "Laakerin lämmitin17 "2208"€5,262.11
BESSEY BC440V laakerinlämmitin 20 A | AD9KEF 4TDJ8 BC440V2016 "Laakerin lämmitin17 "4408"€5,318.81
BESSEY SC 2 Laakerilämmittimen poikkitanko, 2 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SC, 9 1/4 tuumaa kokonaispituus | CN9KEE 181L42 SC 2--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€338.77
BESSEY SVH 3-1/8 Laakerilämmittimen poikkitanko, 3 1/8 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SVH, 14 tuuman kokonaispituus | CN9KEF 488V36 SVH 3-1/8--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€1,780.88
BESSEY SC 3/4 laakerilämmittimen poikkitanko, 3/4 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SC, 9 1/4 tuumaa kokonaispituus | CN9KEG 181L46 SC 3/4--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€305.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY GCS-NCB kartiolaakerin lämmitin, kartio, ei kannettava, Gcs, 120 V voltti, 15 A virta
€1,025.18 / yksikkö