BESSEY BC220V laakerinlämmitin 30 A | AD9KEE 4TDJ7

BESSEY BC220V laakerinlämmitin 30 ampeeria

Varastossa
Tuote: AD9KEE Malli: BC220VRistiviite: 4TDJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,735.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin lämmitin
Ampeeria30
Laakerin leveys (tuumaa)7-1/2
Korkeus16 "
Hz60
Pituus17 "
TyyppiInduktio
Jännite220
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8514400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakerin enimmäisarvo (tuumaa) (22)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeuseräPituusJänniteLeveysHinta
BESSEY BCS440V laakerilämmitin 440 volttia 20 ampeeria | AC8AFN 39F029 BCS 440V2016 "Laakerin lämmitin22 "44010 "€8,329.09
BESSEY SC110V laakerinlämmitin 17 A | AD9KED 4TDJ6 SC110V179"Laakerin lämmitin11.5 "1207"€2,478.26
BESSEY BC440V laakerinlämmitin 20 A | AD9KEF 4TDJ8 BC440V2016 "Laakerin lämmitin17 "4408"€5,318.81
BESSEY SC 2 Laakerilämmittimen poikkitanko, 2 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SC, 9 1/4 tuumaa kokonaispituus | CN9KEE 181L42 SC 2--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€338.77
BESSEY SVH 3-1/8 Laakerilämmittimen poikkitanko, 3 1/8 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SVH, 14 tuuman kokonaispituus | CN9KEF 488V36 SVH 3-1/8--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€1,780.88
BESSEY SC 3/4 laakerilämmittimen poikkitanko, 3/4 tuuman neliömetrin poikkileikkaus, SC, 9 1/4 tuumaa kokonaispituus | CN9KEG 181L46 SC 3/4--Laakerilämmittimen poikkipalkki---€305.79
BESSEY GCS-NCB kartiolaakerin lämmitin, kartio, ei kannettava, Gcs, 120 V voltti, 15 A virta | CN9KEH 52HZ27 GCS-NCB--Laakerin lämmitin---€1,060.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY BC220V laakerinlämmitin 30 ampeeria
€4,735.91 / yksikkö