Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY QRCC3 C-clamp -pikalukitus 3 tuumaa 1.75 syvä musta | AA8MFB 19C751

BESSEY QRCC3 C-clamp Quick Release 3 tuumaa 1.75 Deep Black

Varastossa
Tuote: AA8MFB Malli: QRCC3Ristiviite: 19C751

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasintyöstetty
korinvärisetMusta
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliValurauta
KiinnitystyyppiPudotut taotut
Kiristyspaine1200 lb
VäriMusta
TullimääräLight Duty
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetValurauta
Kantavuus1200 lbs.
Maks. Avaaminen3-1 / 2 "
Min. Avaaminen0"
Min. Todistustesti (Lb.)1200
Palojen lukumäärä1
tyynyTasoita
RuuvitTeräs
Koko3"
Karan viimeistelyKromattu
KaratKromattu
KääntöalustaTeräs
Kurkun syvyys1-3 / 4 "
TyyppiPikavapautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoKurkun syvyysTyyppiHinta
BESSEY B-EC3 C-puristin 3-tie 2-1 / 2 tuumaa 2-1 / 2 syvä musta | AA8MEZ 19C749 B-EC3C-kiinnike-2-1 / 2 "Kolmitie€29.10
BESSEY QRCC4 C-clamp -pikalukitus 4 tuumaa 2.75 syvä musta | AA8MFC 19C752 QRCC4C-kiinnike4mm2-1 / 4 "Pikavapautus€32.16
BESSEY QRCC6 C-puristin Pikalukitus 6 tuumaa 3.88 Syvä musta | AA8MFD 19C753 QRCC6C-kiinnike63-7 / 8 "Pikavapautus€46.12
BESSEY DHCC-4 C-kiinnitin kaksoispää 4 tuumaa 2-1 / 4 syvän musta | AA8MFE 19C754 DHCC-4Kaksinkertainen alasin C-puristin4mm2-1 / 4 "Tuplapää€41.51
BESSEY DHCC-6 C-kiinnitin kaksoispää 6 tuumaa 2-7 / 8 syvän musta | AA8MFF 19C755 DHCC-6Kaksinkertainen alasin C-puristin62-7 / 8 "Tuplapää€52.63
BESSEY CDF410 C-puristin, erittäin raskas, litteä, kääntyvä, liukuva T-kahva, 0 - 10 tuumaa | CN9KEV 60PR77 CDF410C-kiinnike---€176.22
BESSEY CDF412 C-puristin, erittäin raskas, litteä, kääntyvä, liukuva T-kahva, 0 - 12 tuumaa | CN9KEW 60PR78 CDF412C-kiinnike---€229.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY QRCC3 C-clamp Quick Release 3 tuumaa 1.75 Deep Black
€29.62 / yksikkö