Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY B-EC3 C-puristin 3-tie 2-1 / 2 tuumaa 2-1 / 2 syvä musta | AA8MEZ 19C749

BESSEY B-EC3 C-puristin 3-suuntainen 2-1/2 tuumaa 2-1/2 syvämusta

Varastossa
Tuote: AA8MEZ Malli: B-EC3Ristiviite: 19C749

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
korinvärisetMusta
Kehon viimeistelyJauhemaalattu
Rungon materiaaliValurauta
Kiristyspaine300 lb
Maks. Avaaminen2-1 / 2 "
Min. Avaaminen0"
Karan viimeistelyKirkas
Karan materiaaliTeräs
KääntöalustaTeräs
Kurkun syvyys2-1 / 2 "
TyyppiKolmitie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoKurkun syvyysTyyppiHinta
BESSEY QRCC3 C-clamp -pikalukitus 3 tuumaa 1.75 syvä musta | AA8MFB 19C751 QRCC3C-kiinnike3"1-3 / 4 "Pikavapautus€29.62
BESSEY QRCC4 C-clamp -pikalukitus 4 tuumaa 2.75 syvä musta | AA8MFC 19C752 QRCC4C-kiinnike4mm2-1 / 4 "Pikavapautus€32.16
BESSEY QRCC6 C-puristin Pikalukitus 6 tuumaa 3.88 Syvä musta | AA8MFD 19C753 QRCC6C-kiinnike63-7 / 8 "Pikavapautus€46.12
BESSEY DHCC-4 C-kiinnitin kaksoispää 4 tuumaa 2-1 / 4 syvän musta | AA8MFE 19C754 DHCC-4Kaksinkertainen alasin C-puristin4mm2-1 / 4 "Tuplapää€41.51
BESSEY DHCC-6 C-kiinnitin kaksoispää 6 tuumaa 2-7 / 8 syvän musta | AA8MFF 19C755 DHCC-6Kaksinkertainen alasin C-puristin62-7 / 8 "Tuplapää€52.63
BESSEY CDF410 C-puristin, erittäin raskas, litteä, kääntyvä, liukuva T-kahva, 0 - 10 tuumaa | CN9KEV 60PR77 CDF410C-kiinnike---€176.22
BESSEY CDF412 C-puristin, erittäin raskas, litteä, kääntyvä, liukuva T-kahva, 0 - 12 tuumaa | CN9KEW 60PR78 CDF412C-kiinnike---€229.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY B-EC3 C-puristin 3-suuntainen 2-1/2 tuumaa 2-1/2 syvämusta
€29.10 / yksikkö