Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY DHCC-4 C-kiinnitin kaksoispää 4 tuumaa 2-1 / 4 syvän musta | AA8MFE 19C754

BESSEY DHCC-4 C-kiinnitin, kaksoispää, 4 tuumaa 2-1/4 syvämusta

Varastossa
Tuote: AA8MFE Malli: DHCC-4Ristiviite: 19C754

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen alasin C-puristin
alasintyöstetty
korinvärisetMusta
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliValurauta
KiinnitystyyppiPudotut taotut
Kiristyspaine1200 lb
VäriMusta
TullimääräLight Duty
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetValurauta
Kantavuus1200 lbs.
Maks. Avaaminen4"
Min. Avaaminen0"
Min. Todistustesti (Lb.)1200
Palojen lukumäärä1
tyynyTasoita
RuuvitTeräs
Koko4mm
Karan viimeistelyKromattu
KaratKromattu
KääntöalustaPunainen muovi
Kurkun syvyys2-1 / 4 "
TyyppiTuplapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoKurkun syvyysTyyppiHinta
BESSEY B-EC3 C-puristin 3-tie 2-1 / 2 tuumaa 2-1 / 2 syvä musta | AA8MEZ 19C749 B-EC3C-kiinnike-2-1 / 2 "Kolmitie€29.10
BESSEY QRCC3 C-clamp -pikalukitus 3 tuumaa 1.75 syvä musta | AA8MFB 19C751 QRCC3C-kiinnike3"1-3 / 4 "Pikavapautus€29.62
BESSEY QRCC4 C-clamp -pikalukitus 4 tuumaa 2.75 syvä musta | AA8MFC 19C752 QRCC4C-kiinnike4mm2-1 / 4 "Pikavapautus€32.16
BESSEY QRCC6 C-puristin Pikalukitus 6 tuumaa 3.88 Syvä musta | AA8MFD 19C753 QRCC6C-kiinnike63-7 / 8 "Pikavapautus€46.12
BESSEY DHCC-6 C-kiinnitin kaksoispää 6 tuumaa 2-7 / 8 syvän musta | AA8MFF 19C755 DHCC-6Kaksinkertainen alasin C-puristin62-7 / 8 "Tuplapää€52.63
BESSEY CDF410 C-puristin, erittäin raskas, litteä, kääntyvä, liukuva T-kahva, 0 - 10 tuumaa | CN9KEV 60PR77 CDF410C-kiinnike---€176.22
BESSEY CDF412 C-puristin, erittäin raskas, litteä, kääntyvä, liukuva T-kahva, 0 - 12 tuumaa | CN9KEW 60PR78 CDF412C-kiinnike---€229.19

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY DHCC-4 C-kiinnitin, kaksoispää, 4 tuumaa 2-1/4 syvämusta
€41.51 / yksikkö