Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY 2400S-8 liukuva varsi F Clamp Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9

BESSEY 2400S-8 Liukuvarsi F-puristin Ergo 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2EJD Malli: 2400S-8Ristiviite: 2JFT9
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
€173.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/4x2 3/8
kahvan pituus4.625 "
Kahva materiaaliTeräs ja muovi
Kantavuus2800 lb
Maks. Leuan avaaminen8"
Nimellinen kiristyspaine2800 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-11/32 x 1/2
Avaus8 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä MorPad
Ruuvin koko25 / 32 "
Karan halkaisija.25/32 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppiIrrotettava
Kurkun syvyys5-1 / 2 "
TyyppiRegular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaaliKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoKurkun syvyysHinta
BESSEY 2400S-12 liukuvarsi F Clamp Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb12 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€197.94
BESSEY 2400S-16 liukuvarsi F Clamp Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb16 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€233.69
BESSEY 2400S-20 liukuvarsi F-kiinnitin Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb20 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€244.62
BESSEY 2400S-24 liukuva varsi F Clamp Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb24 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€276.68
BESSEY DT2400-12 Liukuvarsi F Clamp Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Syvä kurkku, Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi1770 lb12 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "8"€214.86
BESSEY DT2400-24 Liukuvarsi F-kiinnike Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Syvä kurkku, Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi1770 lb24 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "8"€318.85
BESSEY MMS-4 liukuvarsi F-kiinnityskauppa 4 tuumaa | AC2EJL 2JFU7 MMS-4Kevyt F-sarjan myymälä2.5 "Teräs400 lb4"Kääntyvä, vakio15 / 32 "2-1 / 4 "€32.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 2400S-8 Liukuvarsi F-puristin Ergo 8 tuumaa
€173.83 / yksikkö