Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY LC20 nopeatoiminen vipupuristin L 20 tuumaa 1200 Lb | AD3TVA 40P178

BESSEY LC20 nopeatoiminen vipupuristin L 20 tuumaa 1200 Lb

Varastossa
Tuote: AD3TVA Malli: LC20Ristiviite: 40P178

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopean toiminnan vipukiristin
Tangon materiaaliKylmävedetty seosteräs
Tangon paksuus (tuumaa)1-7/64
Palkin leveys (tuumaa)7/16
Kiinnityspinta (tuumaa)1-5 / 8 x 1
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-5/8
Kiinnityspinta W (tuumaa)1
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1200 lbs.
Maks. Leuan avaaminen20 "
Nimellinen kiristyspaine1200 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-7/64 x 7/16
Avaus20 sisään.
Pad tyyppikääntyvä
Kurkun syvyys4-3 / 4 "
TyyppiL-tyyli
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6055
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysTyyppiLeveysHinta
BESSEY PZ6.012 nopean toiminnan vipukiristin 12 tuumaa 1620 paunaa AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 paunaa12 "6"-8.5 "€23.35
BESSEY LC31 nopeatoiminen vipupuristin L 31 tuumaa 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-tyyli6"€195.25
BESSEY 1800L12 nopean toiminnan vipukiristin L 10 tuumaa 1800 paunaa AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb10 "5-1 / 2 "L-tyyli, raskas7"€269.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY LC20 nopeatoiminen vipupuristin L 20 tuumaa 1200 Lb
€170.52 / yksikkö