Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY PZ6.012 nopean toiminnan vipukiristin 12 tuumaa 1620 paunaa AD3TUX ​​40P175

BESSEY PZ6.012 nopeatoiminen vipupuristin 12 tuumaa 1620 Lb

Varastossa
Tuote: AD3TUX Malli: PZ6.012Ristiviite: 40P175

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopean toiminnan vipukiristin
Tangon materiaaliKylmävedetty seosteräs
Palkin koko1/4 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)23/64
Palkin leveys (tuumaa)1-3/8
Kiinnityspinta (tuumaa)1
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1620 paunaa
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine1620 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/8 x 23/64
Avaus12 sisään.
Ruuvin koko5 / 8 "
Karan halkaisija.5/8 tuumaa
Kääntyvä tyyppiStandardi
Kurkun syvyys6"
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4795
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysTyyppiLeveysHinta
BESSEY LC20 nopeatoiminen vipupuristin L 20 tuumaa 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "L-tyyli6"€168.91
BESSEY LC31 nopeatoiminen vipupuristin L 31 tuumaa 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-tyyli6"€191.28
BESSEY 1800L12 nopean toiminnan vipukiristin L 10 tuumaa 1800 paunaa AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb10 "5-1 / 2 "L-tyyli, raskas7"€261.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY PZ6.012 nopeatoiminen vipupuristin 12 tuumaa 1620 Lb
€23.35 / yksikkö