Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY GSM30 liukuvarren kiinnitin 12 tuumaa 5-1 / 2 syvä | AA8MDW 19C723

BESSEY GSM30 liukuvarren tangon puristin 12 tuumaa 5-1/2 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MDW Malli: GSM30Ristiviite: 19C723

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKarkaistu kylmävedetty taottu teräs
Palkin koko7/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-3/16
Palkin leveys (tuumaa)19/32
Kiinnityspinta (tuumaa)1-5/16 x 2-5/8
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-5/16
Kiinnityspinta W (tuumaa)2-5/8
kahvan pituus4 11 / 16 "
Kahva materiaaliKarkaistua taottua terästä
Kantavuus2660 paunaa
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine2660
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/16 x 19/32
Avaus12 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, raskas
Ruuvin koko0.775 "
Karan halkaisija.0.775 sisään.
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppivaihdettava
Kurkun syvyys5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY GSM30 liukuvarren tangon puristin 12 tuumaa 5-1/2 syvä
€123.76 / yksikkö