Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY BDMS-1 magneettinen hitsausneliö 8 pituus x 1-43 / 64 leveys x 7 tuuman korkeus | AH8TZL 38ZD27

BESSEY BDMS-1 magneettinen hitsausneliö 8 pituus x 1-43/64 leveys x 7 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8TZL Malli: BDMS-1Ristiviite: 38ZD27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsausaukio
VäriMusta / Harmaa
Reikä dia.1 / 4 "
MateriaaliHarvinaiset maametallit, ferriittimagneetit
Maks. Vedä100 lb
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys1 43 / 64 "
Paksuus1-43 / 64 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5855
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.61
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kätevä T-kahva pikalukitukseen, 90 ja 45 asteen esiasetetut kulmat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
BESSEY WMS-5 magneettinen hitsausneliö 3-3 / 4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "€40.64
BESSEY WMS-7 magneettinen hitsausneliö 4-3 / 4 tuumaa 41 paunaa. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY BDMS-1 magneettinen hitsausneliö 8 pituus x 1-43/64 leveys x 7 tuumaa korkeus
€212.24 / yksikkö