Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY WMS-7 magneettinen hitsausneliö 4-3 / 4 tuumaa 41 paunaa. | AH8TZU 38ZD34

BESSEY WMS-7 magneettinen hitsausneliö 4-3/4 tuumaa 41 lb.

Varastossa
Tuote: AH8TZU Malli: WMS-7Ristiviite: 38ZD34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsausaukio
VäriMusta / Harmaa
Reikä dia.1 / 4 "
MateriaaliHarvinaiset maametallit, ferriittimagneetit
Maks. Vedä41 lb
Kokonaiskorkeus3.25 "
Kokonaispituus4.75 "
kokonaisleveys9 / 16 "
Paksuus9 / 16 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 90 astetta ja 45 astetta esiasetetut kulmat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
BESSEY BDMS-1 magneettinen hitsausneliö 8 pituus x 1-43 / 64 leveys x 7 tuuman korkeus | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43 / 64 "€192.20
BESSEY WMS-5 magneettinen hitsausneliö 3-3 / 4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "€37.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY WMS-7 magneettinen hitsausneliö 4-3/4 tuumaa 41 lb.
€21.49 / yksikkö