PROFLEX Selkänojatuet, spandex, vakio


Proflex 1100SF -sarjan spandex-selkätuet ovat selkätukilaitteita, jotka on suunniteltu vakauttamaan ja tukemaan alaselkää. Niitä käyttävät henkilöt, jotka osallistuvat fyysisesti vaativiin toimiin tai töihin, joihin liittyy toistuvia nosto- tai taivutusliikkeitä.

Suodattaa
Sulkemistyyppi: Koukku ja silmukka , Väri: Musta , Materiaali: Spandex , Leveys: 8"
TyyliMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta (ei alv)
A
1100SF
25 "- 30"S€56.92
A
1100SF
30 "- 34"M€56.92
A
1100SF
34 "- 38"L€56.92
A
1100SF
38 "- 42"XL€56.92
A
1100SF
42 "- 46"2XL€56.92
A
1100SF
46 "- 52"3XL€56.92
A
1100SF
52 "- 58"4XL€56.92
A
1100SF
Jopa 25 "XS€56.92

Selkänojatuet, spandex, vakio

Proflex 1100SF -sarjan spandex-selkätuet ovat selkätukilaitteita, jotka on suunniteltu vakauttamaan ja tukemaan alaselkää. Niitä käyttävät henkilöt, jotka osallistuvat fyysisesti vaativiin toimiin tai töihin, joihin liittyy toistuvia nosto- tai taivutusliikkeitä.

Ominaisuudet

  • Proflex 1100SF -sarjan selkänojatuet on valmistettu 280D spandexista ja mesh-yhdistelmästä joustavuuden, mukavan istuvuuden ja hengittävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on säädettävät olkaimet tai sulkimet, jotka mahdollistavat mukautetun ja turvallisen istuvuuden.
  • Näissä selkänojatuissa on koukku ja silmukkakiinnitys, joka pitää vyön tukevasti kiinni käytön aikana.
  • Ne voidaan muuntaa selkätukivyöksi irrottamalla olkahihnat hihnasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?