Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY 2400-J12 Vipu Step-over J Clamp 12 tuuman Ergo | AC2EJT 2JFW2

BESSEY 2400-J12 Vipu Step-over J Clamp 12 tuuman Ergo

Varastossa
Tuote: AC2EJT Malli: 2400-J12Ristiviite: 2JFW2

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€210.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStep-Over -kiinnitin
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/4x2 1/2
kahvan pituus4.625 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1100 lb
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine2660 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/16 x 19/32
Avaus12 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, Morpad
Ruuvin koko25 / 32 "
Karan halkaisija.25/32 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppiIrrotettava
Kurkun syvyys5-1 / 2 "
TyyppiRegular Duty J -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaaliKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoKurkun syvyysHinta
BESSEY J18-8 Vipu Step-over J Clamp 10 tuuman Ergo | AC2EJX 2JFW8 J18-8Kevyt J-sarja ergonomisella kahvalla4"Teräs ja muovi880 lb10 "Kääntyvä, vakio45 / 64 "4-3 / 4 "€137.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 2400-J12 Vipu Step-over J Clamp 12 tuuman Ergo
€210.22 / yksikkö