Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY J18-8 Vipu Step-over J Clamp 10 tuuman Ergo | AC2EJX 2JFW8

BESSEY J18-8 Lever Step-over J Clamp 10 tuuman Ergo

Varastossa
Tuote: AC2EJX Malli: J18-8Ristiviite: 2JFW8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStep-Over -kiinnitin
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/8x2
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliTeräs ja muovi
Kantavuus880 lb
Maks. Leuan avaaminen10 "
Nimellinen kiristyspaine880 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)7/8 x 13/32
Avaus10 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, vakio
Ruuvin koko45 / 64 "
Karan halkaisija.45/64 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 4 tuumaa
Kääntyvä tyyppiNapsauta
Kurkun syvyys4-3 / 4 "
TyyppiKevyt J-sarja ergonomisella kahvalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaaliKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoKurkun syvyysHinta
BESSEY 2400-J12 Vipu Step-over J Clamp 12 tuuman Ergo | AC2EJT 2JFW2 2400-J12Regular Duty J -sarja4.625 "Teräs1100 lb12 "Kääntyvä, Morpad25 / 32 "5-1 / 2 "€210.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY J18-8 Lever Step-over J Clamp 10 tuuman Ergo
€137.97 / yksikkö