BERNER DTU03-1018AA Aja ikkunan ilmaverho | AE9FPE 6JGF3

BERNER DTU03-1018AA Aja ikkunan läpi ilmaverho

Varastossa
Tuote: AE9FPE Malli: DTU03-1018AARistiviite: 6JGF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja ikkunan ilmaverhon läpi
Ilman nopeus2800 fpm
ilmamäärä135 cfm
dBA @ 10 jalkaa51
Syvyys7.75 "
Korkeus7"
Kotelon väriHopea
KoteloJauhemaalattu alumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet1.6
Maks. Oven leveys1-1 / 2 jalkaa
Maks. Asennuskorkeus3 ft.
Maks. Kierrosluku1625
Moottorin koteloavoin
Moottori HP1/12
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatii20A omistettu piiri
Jännite115
Leveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.06
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräeräMaks. VahvistimetMoottori HPLeveysHinta
BERNER DTU03-2026AA Aja läpi ikkunan ilmaverhon 7 tuuman korkeudella | AE9FPF 6JGF4 DTU03-2026AA200 cfmAja ikkunan ilmaverhon läpi2.21 / 12, 1 / 2025.25 "€893.64
BERNER DTU03-1018EA Aja ikkuna-ilmaverho 135 cfm | AE9FPG 6JGF5 DTU03-1018EA135 cfmLämmitetty ajo ikkunan ilmaverhon läpi18.31/1217.25 "€916.56
BERNER DTU03-2026EA Aja ikkunaverhon kautta 200 Cfm | AE9FPH 6JGF6 DTU03-2026EA200 cfmLämmitetty ajo ikkunan ilmaverhon läpi18.91 / 12, 1 / 2025.25 "€1,327.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER DTU03-1018AA Aja ikkunan läpi ilmaverho
€662.98 / yksikkö