BERNER DTU03-2026EA Aja ikkunaverhon kautta 200 Cfm | AE9FPH 6JGF6

BERNER DTU03-2026EA Aja ikkunan läpi Ilmaverho 200 Cfm

Varastossa
Tuote: AE9FPH Malli: DTU03-2026EARistiviite: 6JGF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,327.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty ajo ikkunan ilmaverhon läpi
Ilman nopeus2800 fpm
ilmamäärä200 cfm
dBA @ 10 jalkaa52
Syvyys7.75 "
Lämmitys kW2
Korkeus7"
Kotelon väriHopea
KoteloJauhemaalattu alumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet18.9
Maks. Oven leveys2 ft.
Maks. Asennuskorkeus3 ft.
Maks. Kierrosluku1625
Moottorin koteloavoin
Moottori HP1 / 12, 1 / 20
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatii20A omistettu piiri
Jännite115
Leveys25.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.34
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräeräMaks. VahvistimetMoottori HPLeveysHinta
BERNER DTU03-1018AA Aja ikkunan ilmaverho | AE9FPE 6JGF3 DTU03-1018AA135 cfmAja ikkunan ilmaverhon läpi1.61/1217.25 "€662.98
BERNER DTU03-2026AA Aja läpi ikkunan ilmaverhon 7 tuuman korkeudella | AE9FPF 6JGF4 DTU03-2026AA200 cfmAja ikkunan ilmaverhon läpi2.21 / 12, 1 / 2025.25 "€893.64
BERNER DTU03-1018EA Aja ikkuna-ilmaverho 135 cfm | AE9FPG 6JGF5 DTU03-1018EA135 cfmLämmitetty ajo ikkunan ilmaverhon läpi18.31/1217.25 "€916.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER DTU03-2026EA Aja ikkunan läpi Ilmaverho 200 Cfm
€1,327.74 / yksikkö