BERNER DTU03-2026AA Aja läpi ikkunan ilmaverhon 7 tuuman korkeudella | AE9FPF 6JGF4

BERNER DTU03-2026AA Ajoikkunan läpi ilmaverho 7 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE9FPF Malli: DTU03-2026AARistiviite: 6JGF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€893.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja ikkunan ilmaverhon läpi
Ilman nopeus2800 fpm
ilmamäärä200 cfm
dBA @ 10 jalkaa52
Syvyys7.75 "
Korkeus7"
Kotelon väriHopea
KoteloJauhemaalattu alumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet2.2
Maks. Oven leveys2 ft.
Maks. Asennuskorkeus3 ft.
Maks. Kierrosluku1625
Moottorin koteloavoin
Moottori HP1 / 12, 1 / 20
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatii20A omistettu piiri
Jännite115
Leveys25.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.48
Laivan korkeus (cm)74.68
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräeräMaks. VahvistimetMoottori HPLeveysHinta
BERNER DTU03-1018AA Aja ikkunan ilmaverho | AE9FPE 6JGF3 DTU03-1018AA135 cfmAja ikkunan ilmaverhon läpi1.61/1217.25 "€662.98
BERNER DTU03-1018EA Aja ikkuna-ilmaverho 135 cfm | AE9FPG 6JGF5 DTU03-1018EA135 cfmLämmitetty ajo ikkunan ilmaverhon läpi18.31/1217.25 "€916.56
BERNER DTU03-2026EA Aja ikkunaverhon kautta 200 Cfm | AE9FPH 6JGF6 DTU03-2026EA200 cfmLämmitetty ajo ikkunan ilmaverhon läpi18.91 / 12, 1 / 2025.25 "€1,327.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER DTU03-2026AA Ajoikkunan läpi ilmaverho 7 tuuman korkeus
€893.64 / yksikkö