Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION BB68.0811.8B Monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11 | AD6MUT 46D108

BERKSHIRE CORPORATION BB68.0811.8B monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11

Varastossa
Tuote: AD6MUT Malli: BB68.0811.8BRistiviite: 46D108
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
€63.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen paperi
Värisininen
MateriaaliSelluloosa
Koko8-1 / 2 x 11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5208292000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BB104.0811.10B Monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11 | AD6MUN 46D104 BB104.0811.10Bsininen8-1 / 2 x 11 "€43.38
BERKSHIRE CORPORATION BB104.1117.5W monikäyttöinen paperi 11 x 17 | AD6MUP 46D105 BB104.1117.5WValkoinen11 x 17 "€91.55
BERKSHIRE CORPORATION BB104.1117.5B Monikäyttöinen paperi 11 x 17 | AD6MUQ 46D106 BB104.1117.5Bsininen11 x 17 "€91.43
BERKSHIRE CORPORATION BB68.0811.8W monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11 | AD6MUR 46D107 BB68.0811.8WValkoinen8-1 / 2 x 11 "€56.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BB68.0811.8B monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11
€63.20 / yksikkö