Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION BB104.1117.5W monikäyttöinen paperi 11 x 17 | AD6MUP 46D105

BERKSHIRE CORPORATION BB104.1117.5W monikäyttöinen paperi 11 x 17

Varastossa
Tuote: AD6MUP Malli: BB104.1117.5WRistiviite: 46D105

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen paperi
VäriValkoinen
MateriaaliSelluloosa
Koko11 x 17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5208292000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BB104.0811.10B Monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11 | AD6MUN 46D104 BB104.0811.10Bsininen8-1 / 2 x 11 "€43.38
BERKSHIRE CORPORATION BB104.1117.5B Monikäyttöinen paperi 11 x 17 | AD6MUQ 46D106 BB104.1117.5Bsininen11 x 17 "€91.43
BERKSHIRE CORPORATION BB68.0811.8W monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11 | AD6MUR 46D107 BB68.0811.8WValkoinen8-1 / 2 x 11 "€56.44
BERKSHIRE CORPORATION BB68.0811.8B Monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11 | AD6MUT 46D108 BB68.0811.8Bsininen8-1 / 2 x 11 "€63.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BB104.1117.5W monikäyttöinen paperi 11 x 17
€91.55 / yksikkö