BENCHPRO TB120 työkalun tasapainotin 122 W x 8 S x 6 Tuumaa H Sininen | AA4NYG 12V621

BENCHPRO TB120 Tool Balancer 122 L x 8 S x 6 tuumaa K Sininen

Tuote: AA4NYG Malli: TB120Ristiviite: 12V621
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€266.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys122 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO TB120 -työkalun tasapainotin 122 W x 8 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA4PAJ 12V669 TB120Harmaa€266.35
Tarjouspyyntö
BENCHPRO TB120 työkalun tasapainotin 122 W x 8 S x 6 H Musta | AA4PCL 12V718 TB120Musta€266.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO TB120 Tool Balancer 122 L x 8 S x 6 tuumaa K Sininen
€266.35 / yksikkö