BENCHPRO R96 rullapidike 98 L x 4 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NXK 12V601

BENCHPRO R96 rullan pidike 98 L x 4 S x 4 tuumaa K Sininen

Tuote: AA4NXK Malli: R96Ristiviite: 12V601
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€118.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapidin
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BENCHPRO R48 rullapidike 50 W x 4 S x 4 tuumaa H Sininen | AA4NXG 12V597 R48sininen50 "€92.48
BENCHPRO R60 rullapidike 60 W x 4 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NXH 12V598 R60sininen60 "€90.54
BENCHPRO R72 rullapidike 72 W x 4 S x 4 tuumaa H Sininen | AA4NXJ 12V599 R72sininen72 "€98.21
Tarjouspyyntö
BENCHPRO R48 rullapidike 50 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZJ 12V646 R48Harmaa50 "€92.48
BENCHPRO R60 rullapidike 60 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZK 12V647 R60Harmaa60 "€90.54
BENCHPRO R72 rullapidike 72 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZL 12V648 R72Harmaa72 "€98.21
Tarjouspyyntö
BENCHPRO R96 rullapidike 98 L x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZM 12V649 R96Harmaa98 "€118.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO R96 rullan pidike 98 L x 4 S x 4 tuumaa K Sininen
€118.91 / yksikkö