Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO R48 rullapidike 50 W x 4 S x 4 tuumaa H Sininen | AA4NXG 12V597

BENCHPRO R48 rullan pidike 50 L x 4 S x 4 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NXG Malli: R48Ristiviite: 12V597

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapidin
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BENCHPRO R60 rullapidike 60 W x 4 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NXH 12V598 R60sininen60 "€90.54
BENCHPRO R72 rullapidike 72 W x 4 S x 4 tuumaa H Sininen | AA4NXJ 12V599 R72sininen72 "€98.21
Tarjouspyyntö
BENCHPRO R96 rullapidike 98 L x 4 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NXK 12V601 R96sininen98 "€118.91
Tarjouspyyntö
BENCHPRO R48 rullapidike 50 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZJ 12V646 R48Harmaa50 "€92.48
BENCHPRO R60 rullapidike 60 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZK 12V647 R60Harmaa60 "€90.54
BENCHPRO R72 rullapidike 72 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZL 12V648 R72Harmaa72 "€98.21
Tarjouspyyntö
BENCHPRO R96 rullapidike 98 L x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZM 12V649 R96Harmaa98 "€118.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO R48 rullan pidike 50 L x 4 S x 4 tuumaa K Sininen
€92.48 / yksikkö