BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-RP keinulava, 6 x 5.5 tuuman koko | CD7LGZ

BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-RP-keinulava, 6 x 5.5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7LGZ Malli: R4040-RP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShaker-alusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4501
Laivan korkeus (cm)70.97
Laivan pituus (cm)135.48
Laivan leveys (cm)103.23
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rotobot Minille

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-RP2 keinulava, 6 x 10 tuuman koko | CH6FNA R4045-RP2foorumi€220.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-RP-keinulava, 6 x 5.5 tuuman koko
€176.07 / yksikkö