BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-CS cDNA-synteesisarja, näyte, 5 reaktiota | CD7LGA

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-CS Cdna-synteesisarja, näyte, 5 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LGA Malli: PR2100-CS

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Qmax-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-C-100 cDNA-synteesisarja, 100 reaktiota | CD7LFX PR2100-C-100€465.91
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-C-25 cDNA-synteesisarja, 25 reaktiota | CD7LFY PR2100-C-25€132.38
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-C-250 cDNA-synteesisarja, 250 reaktiota | CD7LFZ PR2100-C-250€1,104.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-CS Cdna-synteesisarja, näyte, 5 reaktiota
€20.33 / yksikkö