BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-C-25 cDNA-synteesisarja, 25 reaktiota | CD7LFY

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-C-25 Cdna-synteesisarja, 25 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LFY Malli: PR2100-C-25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Qmax-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-C-100 cDNA-synteesisarja, 100 reaktiota | CD7LFX PR2100-C-100€465.91
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-C-250 cDNA-synteesisarja, 250 reaktiota | CD7LFZ PR2100-C-250€1,104.86
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-CS cDNA-synteesisarja, näyte, 5 reaktiota | CD7LGA PR2100-CS€20.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2100-C-25 Cdna-synteesisarja, 25 reaktiota
€132.38 / yksikkö