BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-R-200 Master Mix Red Dye, 2X Conc., 200 reaktiota | CD7LEL

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-R-200 Master Mix Red Dye, 2X konsentraatio, 200 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LEL Malli: PR1001-R-200

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris Taq -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-R-1000 Master Mix Red Dye, 2X väkevyys, 1000 reaktiota | CD7LEK PR1001-R-1000€394.64
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-RS Master Mix Red Dye, 2X väkevöinti, näyte, 5 reaktiota | CD7LEM PR1001-RS€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-R-200 Master Mix Red Dye, 2X konsentraatio, 200 reaktiota
€95.50 / yksikkö