Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG550875087512 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 7/8 x 7/8 | AE6RNG 5UU99

APPROVED VENDOR WWG550875087512 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 7/8 x 7/8

Varastossa
Tuote: AE6RNG Malli: WWG550875087512Ristiviite: 5UU99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Rockwellin kovuus194 BHN
Koko7/8 x 7/8 "
Vetolujuus140,000 psi
Paksuustoleranssi-0.003"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG550875087512 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 7/8 x 7/8
€90.80 / yksikkö