BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-1000 Master Mix Reagent, 2X kons., 1000 reaktiota CD7LEB

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-1000 Master Mix Reagent, 2X Conc., 1000 Reactions

Varastossa
Tuote: CD7LEB Malli: PR1001-1000

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris Taq -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-200 Master Mix Reagent, 2X Conc., 200 Reaktiot CD7LEC PR1001-200€94.20
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-S Master Mix Reagent, 2X Conc., Näyte, 5 Reaktiota | CD7LEN PR1001-S€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-1000 Master Mix Reagent, 2X Conc., 1000 Reactions
€394.64 / yksikkö