BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HF-200 High Fidelity DNA -polymeraasi, 200 yksikköä

Varastossa
Tuote: CD7LDQ Malli: PR1000-HF-200

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HF-1000 High Fidelity DNA -polymeraasi, 1000 yksikköä | CD7LDP PR1000-HF-1000€654.31
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HF-S High Fidelity DNA -polymeraasi, näyte, 20 yksikköä | CD7LDR PR1000-HF-S€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HF-200 High Fidelity DNA -polymeraasi, 200 yksikköä
€175.64 / yksikkö