BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20-E yläpuolinen sekoitin, jalustalla, 20 litraa, 100 - 240 V | CE9BCP

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20-E yläsekoitin, jalustalla, kapasiteetti 20 litraa, 100 - 240 V

Tuote: CE9BCP Malli: IPS2050-20-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,097.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin
Koko20L
Jännite100 - 240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)199.9
Laivan leveys (cm)103.12
HS-koodi8479820040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E yläpuolinen sekoitin, jalustalla, kapasiteetti 40 litraa, 100 - 240 V | CE9BCQ IPS2050-40-E40L€1,724.74
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20 yläsekoitin, 20 litran sekoituskapasiteetti, 30 - 2200 rpm Nopeusalue | CJ4KQM IPS2050-20-€1,097.78
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40 yläpuolinen sekoitin, 40 litran sekoituskapasiteetti, 30 - 2200 RPM Nopeusalue | CJ4KQN IPS2050-40-€1,724.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20-E yläsekoitin, jalustalla, kapasiteetti 20 litraa, 100 - 240 V
€1,097.78 / yksikkö