BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E yläpuolinen sekoitin, jalustalla, kapasiteetti 40 litraa, 100 - 240 V | CE9BCQ

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E yläsekoitin, jalustalla, kapasiteetti 40 litraa, 100 - 240 V

Tuote: CE9BCQ Malli: IPS2050-40-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,724.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin
Koko40L
Jännite100 - 240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)199.9
Laivan leveys (cm)103.12
HS-koodi8479820040

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific IPS2050-40-E yläpuolinen sekoitin soveltuu suurten viskoosien nesteiden sekoittamiseen, suspendoimiseen ja kierrättämiseen. Siinä on LCD-ohjauspaneeli nopeuden ja käyntiajan asettamiseen ja valvontaan.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific IPS2050-40-E yläpuolisessa sekoittimessa on 4-vartinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu potkuri tasaisen sekoituksen aikaansaamiseksi.
  • Tässä sekoittimessa on läpivientiistukka, joka pitää akselit tukevasti kiinni.
  • Se on varustettu suoja-antureilla, jotka pysäyttävät toiminnan tukoksen tai korkean viskositeetin sattuessa.
  • Tässä yläpuolisessa sekoittimessa on roiskesuojus, joka suojaa liitäntämekanismia korroosiolta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat harjattoman moottorin edut?

V. Harjattomalla moottorilla on suurempi vääntömomentin ja painon suhde ja suurempi vääntö syöttöteho wattia kohden kuin sen harjatuilla vastineilla. Se myös vähentää melua ja eliminoi sähkömagneettiset häiriöt.

K. Mikä on suurin viskositeetti, jonka tämä sekoitin kestää?

A. 50000 millipascal sekuntia.

K. Mikä on tämän kattosekoittimen ympäristön käyttölämpötila?

A. 5-40 astetta C.

K. Mitä eroa on sekoittimella ja homogenisaattorilla?

A. Sekoituslaite on ihanteellinen liukoisten hiukkasten liuoksen sekoittamiseen, kun taas homogenisaattori sopii liukenemattomia hiukkasia sisältävien liuosten sekoittamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20-E yläpuolinen sekoitin, jalustalla, 20 litraa, 100 - 240 V | CE9BCP IPS2050-20-E20L€1,097.78
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20 yläsekoitin, 20 litran sekoituskapasiteetti, 30 - 2200 rpm Nopeusalue | CJ4KQM IPS2050-20-€1,097.78
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40 yläpuolinen sekoitin, 40 litran sekoituskapasiteetti, 30 - 2200 RPM Nopeusalue | CJ4KQN IPS2050-40-€1,724.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E yläsekoitin, jalustalla, kapasiteetti 40 litraa, 100 - 240 V
€1,724.74 / yksikkö