BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HE lämpötilansäätöpyörre, lämmitys, 230V | CD7LBK

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HE lämpötilansäätöpyörre, lämmitys, 230V

Varastossa
Tuote: CD7LBK Malli: H5000-HE

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,778.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösekoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1014
Laivan korkeus (cm)83.87
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)96.77
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm Shaker lämmityksellä/jäähdytyksellä | AA6QPH 14N136 H5000-HCamb-20-100C€3,750.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm Shaker, Lämmitys | AA6QPJ 14N137 H5000-Hamb + 5-100 ° C€2,854.23
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC-E -lämpösäätövortexeri, lämmitys ja jäähdytys, 230 V | CD7LBJ H5000-HC-E-€3,650.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HE lämpötilansäätöpyörre, lämmitys, 230V
€2,778.49 / yksikkö