BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm Shaker lämmityksellä/jäähdytyksellä | AA6QPH 14N136

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm Shaker lämmityksellä/jäähdytyksellä

Varastossa
Tuote: AA6QPH Malli: H5000-HCRistiviite: 14N136

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,750.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösekoitin
Ampeeria4.38
NoudattaminenCE
Syvyys11.5in.
Korkeus8.25 "
Hz50/60
Materiaalieri
Liikkeen tyyppi3 mm kiertorata
KäyttötilaMuuttuja
alueamb-20-100C
päätöslauselma1 rpm
Nopeus200-1500 (tai 0)
Jännite115
Teho500
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm Shaker, Lämmitys | AA6QPJ 14N137 H5000-Hamb + 5-100 ° C€2,854.23
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC-E -lämpösäätövortexeri, lämmitys ja jäähdytys, 230 V | CD7LBJ H5000-HC-E-€3,650.55
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HE lämpötilansäätöpyörre, lämmitys, 230V | CD7LBK H5000-HE-€2,778.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm Shaker lämmityksellä/jäähdytyksellä
€3,750.10 / yksikkö