BENCHMARK SCIENTIFIC H3D1020-E Mini Nutating Rocker, 8 x 6 tuuman alustan koko, 230 V | AC8EZJ 39P103

BENCHMARK SCIENTIFIC H3D1020-E Mini Nutating Rocker, 8 x 6 tuuman alustakoko, 230 V

Varastossa
Tuote: AC8EZJ Malli: H3D1020-ERistiviite: 39P103

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärokkari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi H2200-H, H2200-HC kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H3D1020 Rocker | AC8EZH 39P102 H3D1020€659.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3D1020-E Mini Nutating Rocker, 8 x 6 tuuman alustakoko, 230 V
€659.14 / yksikkö