BENCHMARK SCIENTIFIC H3D1020 Rocker | AC8EZH 39P102

BENCHMARK SCIENTIFIC H3D1020 keinu

Varastossa
Tuote: AC8EZH Malli: H3D1020Ristiviite: 39P102

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärokkari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään H2200-h H2200-hc:n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H3D1020-E Mini Nutating Rocker, 8 x 6 tuuman alustan koko, 230 V | AC8EZJ 39P103 H3D1020-E€639.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3D1020 keinu
€639.95 / yksikkö