BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-SH Hylly, 10.5 x 8 tuuman koko | AC8EZK 39P104

BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-SH Hylly, 10.5 x 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8EZK Malli: H2200-SHRistiviite: 39P104

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8417800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi H2200-H, H2200-HC kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-SH -hylly, 12 x 15 tuuman kokoinen, ruostumaton teräs | CD7KZY H2265-SH€141.58
BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-SH Hylly, ruostumaton teräs | CD7LAB H2300-SH€138.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-SH Hylly, 10.5 x 8 tuuman koko
€58.60 / yksikkö